Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX LC1 6 jalkaa 2-johtoinen johto | AD9LBQ 4TGA6

ALTRONIX LC1 6 jalkaa 2-johtiminen linjajohto

Varastossa
Tuote: AD9LBQ Malli: LC1Ristiviite: 4TGA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6 Ft. 2-johtoinen johto
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.13 "
Pituus5.75 "
MateriaaliTakitut kuparijohdot
AlaluokkaLyijy / kaapeli
TyyppiJohto
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LC1 6 jalkaa 2-johtiminen linjajohto
€4.99 / yksikkö