ALTRONIX HUBWAY16CD UTP Passiivinen lähetin-vastaanotin, videon lähetys jopa 750 jalkaa | AD9KXM 4TFV3

ALTRONIX HUBWAY16CD UTP passiivinen lähetin-vastaanotinkeskitin, videon lähetys jopa 750 jalkaan

Varastossa
Tuote: AD9KXM Malli: HUBWAY16CDRistiviite: 4TFV3 / 4TFY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,705.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen UTP-keskitin W / teho 16-kanavainen
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.50
Kotelon korkeus (tuumaa)1.63
Kotelon leveys (tuumaa)19.13
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta10A
AlaluokkaLähetin-vastaanottimen napa: teline
TyyppiUTP-lähetinyksikkö, teline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8525601055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInput FrequencyTulojänniteeräLähtövirtaTyyppiHinta
ALTRONIX HUBWAY16D 16-kanavainen passiivinen Balun kamerateholla, 10 ampeeria | AD9KXN 4TFV4 HUBWAY16D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 16-kanavainen10AUTP-lähetinyksikkö, teline€1,747.50
ALTRONIX HubWay83CDS Passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, 8 teho-LEDiä, 60 Hz:n tulo | AD9KXX 4TFW3 HubWay83CDS60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€1,227.41
ALTRONIX HUBWAY83D Teräksinen passiivinen UTP-keskitin teholla 8 kanavaa, 5A kokonaisvirta | AD9KXY 4TFW4 HUBWAY83D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8 kanavaa W / 8 DC Baluns5AUTP-lähetinvastaanotinkeskus, teline asennussarja€1,227.41
ALTRONIX HUBWAY8CD 8-kanavainen passiivinen UTP-keskitin integroidulla kameravirralla | AD9KYB 4TFW7 HUBWAY8 CD60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€839.86
ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP Passiivinen lähetin-vastaanotin, videon lähetys jopa 750 jalkaa | AD9KYC 4TFW8 HUBWAY8CDS60 Hz115 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€839.86
ALTRONIX HUBWAY8D Steel Passiivinen UTP-keskitin, 8 kamerakanavaa, musta viimeistely | AD9KYD 4TFW9 HUBWAY8D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€855.29
ALTRONIX HUBWAY8DS Passiivinen UTP-lähetin-vastaanotinkeskitin, 8 LEDiä, 5A maksimivirta | AD9KYF 4TFX2 HUBWAY8DS50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACPassiivinen UTP-keskitin W / teho 8-kanavainen5AUTP-lähetinyksikkö, teline€829.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX HUBWAY16CD UTP passiivinen lähetin-vastaanotinkeskitin, videon lähetys jopa 750 jalkaan
€1,705.53 / yksikkö