Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX DL3 -ohjattu ajastin kaikuluotaimella | AD9KWK 4TFR5

ALTRONIX DL3-oviohjausajastin kaikuluotaimella

Varastossa
Tuote: AD9KWK Malli: DL3Ristiviite: 4TFR5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ohjausajastin w / kaikuluotain
Paristot vaaditaanEi
Korkeus0.75 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/24 AC / DC
Pituus1.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12/24 AC / DC
AlaluokkaAjastin
TyyppiAjastin
Jännite lähtö12/24 AC / DC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX DL3-oviohjausajastin kaikuluotaimella
€101.18 / yksikkö