Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX DK1 1-Din kiskoon kiinnityssarja | AD9KWH 4TFR3

ALTRONIX DK1 1-Din-kiskoon kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: AD9KWH Malli: DK1Ristiviite: 4TFR3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1- Din-kiskon asennussarja
Paristot vaaditaanEi
Korkeus0.88 "
Pituus3.5 "
MateriaaliMuovi
AlaluokkaKomponenttivaruste
TyyppiKomponenttien lisävarusteet
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX DK1 1-Din-kiskoon kiinnityssarja
€34.13 / yksikkö