Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX BC1240 -kotelo sopii 1 - 40ah akulle | AD9KVF 4TFL1

ALTRONIX BC1240 Kotelo Sopii 1-40ah akulle

Varastossa
Tuote: AD9KVF Malli: BC1240Ristiviite: 4TFL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo sopii 1- 40Ah paristoon
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)7.50
Kotelon korkeus (tuumaa)9.50
Kotelon leveys (tuumaa)9.50
Suorittaa loppuunHarmaa
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLiite
TyyppiLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX BC1240 Kotelo Sopii 1-40ah akulle
€170.56 / yksikkö