Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ALTV244175 Virtalähde 4 Sulake 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7

ALTRONIX ALTV244175 Virtalähde 4 Sulake 24vac @ 7.25a

Varastossa
Tuote: AD9KQZ Malli: ALTV244175Ristiviite: 4TFA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 4Sulake 24Vac @ 7.25A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.75
Kotelon korkeus (tuumaa)8.50
Kotelon leveys (tuumaa)7.50
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta24 VAC @ 7.25A tai 28 VAC @ 6.25A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC, seinäteline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaHinta
ALTRONIX ALTV244 Virtalähde 4 Sulake 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Virtalähde 4Sulake 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A tai 28 VAC @ 3.5A€182.03
ALTRONIX ALTV244175CB Virtalähde 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Virtalähde 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7.25A tai 28 VAC @ 6.25A€288.79
ALTRONIX ALTV244175UL Virtalähde 4 sulaketta 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Virtalähde 4Sulake 24Vac @ 7A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A€290.59
ALTRONIX ALTV244175UL3 CCTV-virtalähde, seinäasennus, 24 VAC tai 28 VAC lähtö | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Virtalähde 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A€306.84
ALTRONIX ALTV244175ULCB 60 Hz CCTV-virtalähde, 4 suojattua PTC-lähtöä, teräsrunko | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Virtalähde 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A€290.59
ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Teräsvirtalähde, 4PTC 24VAC @ 7A, 3-johtiminen johto | AD9KRE 4TFC3 ALTV244175ULCB34.5012.257.75Virtalähde 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A€316.26
ALTRONIX ALTV244300 Virtalähde 4 sulaketta 24vac @ 14a | AD9KRF 4TFC4 ALTV2443003.758.507.50Virtalähde 4Sulake 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A€344.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV244175 Virtalähde 4 Sulake 24vac @ 7.25a
€288.79 / yksikkö