Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL600ULM virranjakelumoduuli virtalähteellä, 60 Hz | AD9KLT 4TER9

ALTRONIX AL600ULM Access-virranjakelumoduuli virtalähteellä, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AD9KLT Malli: AL600ULMRistiviite: 4TER9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 5PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta6A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturin palokatkaisu
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL600ULM -pääsyvirranjakelumoduulia virtalähteellä / laturilla käytetään kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa luotettavan ja säädellyn virran tuottamiseen kulunvalvontalaitteisiin, kuten kortinlukijoihin, elektronisiin lukoihin ja sisäpuhelinjärjestelmiin.

Ominaisuudet:

  • Altronix AL600ULM -virtalähteen tulovaatimukset ovat 115 VAC 60 Hz taajuudella ja 3.5 A.
  • Tämä virranjakelumoduuli virtalähteellä / laturilla sisältää 3.5 A / 250 V:n tulosulakkeen, joka parantaa turvallisuutta ja suojaa sähkövikoja vastaan.
  • Siinä on useita liipaisutuloja yhteensopivuutta palohälytyspaneelien tai kulunvalvontajärjestelmien kanssa, mukaan lukien NO- tai NC-valvotut laukaisutulot ja napaisuuden vaihtoliipaisutulot.
  • Tämä virranjakelumoduuli tarjoaa valittavissa olevat lähtöjännitteet, joiden avulla käyttäjät voivat valita 12 VDC tai 24 VDC mukautuen liitettyjen laitteiden erityisvaatimuksiin.
  • Se tuottaa vankan 6 A:n syöttövirran ja siinä on viisi luokan 2 nimellis- ja PTC-suojattua tehorajoitettua lähtöä, joista jokainen on nimellisteholtaan 2 A ja jotka voidaan nollata automaattisesti.
  • Tämä virranjakelumoduuli sisältää sisäänrakennetun laturin suljetuille lyijyhappo- tai geeliakuille, mikä varmistaa jatkuvan virran vaihtovirtakatkojen aikana ja automaattisen vaihdon valmiustilaakkuihin.
  • Se tarjoaa AC-vikojen valvonnan, alhaisen akun valvonnan, akun läsnäolon valvonnan ja virtakatkon valvontareleen tehostaen virransyöttöjärjestelmän valvontaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka virtalähteen tilaa voidaan valvoa Altronix AL600ULM -käyttövirranjakelumoduulissa virtalähteellä/laturilla?

V. Tämä virranjakelumoduuli on varustettu AC-tulon ja DC-lähdön LED-ilmaisimilla virransyötön tilan valvontaa varten sekä punaisilla LED-valoilla, jotka osoittavat monilähtökortin teholähtöjen tilan. Virta- ja tuloliipaisin-LEDit tarjoavat lisävalvontatietoja.

K. Mitä merkitystä akun heikon valvonnalla on tässä virranjakelumoduulissa?

V. Alhaisen akun valvonta on ominaisuus, joka valvoo vara-akun tilaa ja antaa hälytyksiä, kun akun varaus laskee tietyn tason alle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)PituusMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaHinta
ALTRONIX AL100UL virtalähde 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULVirtalähde 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Teräs12 VDC750mAVirtalähde / laturi€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Virtalähde/laturi, kuusitoista 24 VDC:n sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 32 - 120 Deg F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 virtalähdelaturi, 8 sulakelähtöä, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€569.94
ALTRONIX AL201UL-virtalähde 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€214.83
ALTRONIX AL201ULB-virtalähde 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201 ULBVirtalähde 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€131.29
ALTRONIX AL400UL Virtalähde / Laturi, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Lähtö | AD9KKU 4TEN4 AL400ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturi€348.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL600ULM Access-virranjakelumoduuli virtalähteellä, 60 Hz
€569.60 / yksikkö