Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL400ULM -virtalähde, 5PTC, 12DC / 3.5A tai 24DC / 3A | AD9KLA 4TEP2

ALTRONIX AL400ULM virtalähde, 5PTC, 12DC/3.5A tai 24DC/3A

Varastossa
Tuote: AD9KLA Malli: AL400ULMRistiviite: 4TEP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 5PTC 12Dc / 3.5A tai 24Dc / 3A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturin palokatkaisu
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL400ULM -virtalähde on ihanteellinen tarjoamaan säädeltyä ja keskeytymätöntä virtaa turva- ja kulunvalvontajärjestelmille, kuten kulunvalvontajärjestelmille, valvontakameroille ja hälytysjärjestelmille. Sitä käytetään kaupallisissa, teollisissa ja instituutioissa, mukaan lukien toimistorakennukset, oppilaitokset ja terveydenhuoltolaitokset.

Ominaisuudet:

  • Siinä on visuaaliset ilmaisimet, mukaan lukien AC-tulon ja DC-lähdön LED-ilmaisimet virtalähdekortilla, jotka antavat reaaliaikaista palautetta virtalähteen toimintatilasta.
  • Tämän virtalähteen lähdöt voivat toimia sekä vikaturvallisessa että vikaturvallisessa tilassa, mikä tarjoaa joustavuutta kulunvalvontajärjestelmien konfiguroinnissa tiettyjä turvallisuustarpeita vastaaviksi.
  • Siinä on sisäänrakennettu laturi, joka on suunniteltu suljetuille lyijyhappo- tai geelityyppisille akuille, mikä varmistaa akun varajärjestelmien tehokkaan ja luotettavan toiminnan verkkovirtakatkon sattuessa.
  • Tämä virtalähde tarjoaa automaattisen vaihtotoiminnon valmiustilaan akkuihin, kun verkkovirta katkeaa, mikä takaa saumattoman virran jatkuvuuden kriittisille turva- ja kulunvalvontalaitteille.
  • Se ylläpitää suhteellista kosteustasoa 85 % +/- 5 %, mikä edistää vakaata ja tasaista suorituskykyä erilaisissa olosuhteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Altronix AL400ULM -virtalähteen säilytyslämpötila?

V. Sen säilytyslämpötila on -20 - 70 astetta C.

K. Mikä on tämän Altronix-virtalähteen lämmityskapasiteetti?

V. Virtalähde tuottaa noin 25 BTUh käytettäessä 12VDC ja 37BTUh käytettäessä 24VDC.

K. Kuinka asentaa Altronix AL400ULM -virtasäädin?

A.

  • Aloita merkitsemällä ja esiporaamalla reiät seinään ja kohdistamalla ne kotelon kahteen ylimpään avaimenreikään.
  • Asenna kaksi ylempää kiinnikettä ja ruuvia tukevasti seinään varmistaen, että ruuvinkannat työntyvät ulos.
  • Aseta kotelon ylemmat avaimenreiät kahden ylemmän ruuvin päälle varmistaen, että se on vaakasuorassa, ja kiinnitä se sitten paikalleen.
  • Merkitse kahden alemman reiän sijainti.
  • Poista kotelo merkinnän jälkeen ja jatka alempien reikien poraamiseen.
  • Asenna kolme kiinnitintä juuri porattuihin reikiin.
  • Aseta kotelon ylemmät avaimenreiät kahden ylemmän ruuvin päälle vielä kerran.
  • Asenna lopuksi kaksi alempaa ruuvia ja kiristä kaikki ruuvit kunnolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)PituusMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaHinta
ALTRONIX AL100UL virtalähde 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULVirtalähde 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Teräs12 VDC750mAVirtalähde / laturi€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Virtalähde/laturi, kuusitoista 24 VDC:n sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 32 - 120 Deg F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 virtalähdelaturi, 8 sulakelähtöä, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€569.94
ALTRONIX AL201UL-virtalähde 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€214.83
ALTRONIX AL201ULB-virtalähde 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201 ULBVirtalähde 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€131.29
ALTRONIX AL400UL Virtalähde / Laturi, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Lähtö | AD9KKU 4TEN4 AL400ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturi€348.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL400ULM virtalähde, 5PTC, 12DC/3.5A tai 24DC/3A
€453.98 / yksikkö