Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 43127 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, ruostumaton teräs, halkaisija 1 tuuma, 25 kpl | AF6XHC 20LT76

CH HANSON 43127 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, ruostumaton teräs, halkaisija 1 tuuma, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF6XHC Malli: 43127Ristiviite: 20LT76

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriTeräs
Korkeus1"
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapePyöreä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliLeveysHinta
CH HANSON 42387 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, messinki, 1-1/4 tuumaa, 25 kpl | AD2WFZ 3VDK2 42387Ruskea1 1 / 4 "1.5 "Messinki1.5 "€18.55
CH HANSON 43128 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, ruostumaton teräs, 1-1/4 tuumaa, 10 kpl | AF6XHD 20LT77 43128Teräs-1.25 "Ruostumaton teräs1.25 "€14.82
CH HANSON 41376 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, alumiini, 1 tuuman halkaisija, 100 pk | CH3UAF 41376-1"-alumiini-€36.79
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41377 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, messinki, 1 tuuman halkaisija, 100 kpl | CH3UAG 41377-1"-Messinki-€62.75
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41378 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, ruostumaton teräs, halkaisija 1 tuuma, 100 kpl | CH3UAH 41378-1"-Ruostumaton teräs-€22.09
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41386 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, alumiini, 1-1/4 tuumaa, 100 pk | CH3UAJ 41386-1 1 / 4 "-alumiini-€46.31
Tarjouspyyntö
CH HANSON 41387 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, messinki, 1-1/4 tuumaa, 100 pk | CH3UAK 41387-1 1 / 4 "-Messinki-€97.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 43127 Tyhjä etiketti, pyöreä, korvalla, ruostumaton teräs, halkaisija 1 tuuma, 25 kpl
€34.74 / yksikkö