FANTECH 45431 Axial Fan With Assembled Housing and Damper, 25 Inch Fan, 7768 cfm, 120V | CL3YZY

FANTECH 45431 Aksiaalituuletin kootulla kotelolla ja vaimentimella, 25 tuuman tuuletin, 7768 cfm, 120 V

Varastossa
Tuote: CL3YZY Malli: 45431Ristiviite: FADE 25-6 WHD

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,605.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.9504
Laivan korkeus (cm)48.3
Laivan pituus (cm)81.3
Laivan leveys (cm)81.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 411298 Aksiaalituuletin, 8 tuuman juoksupyörä, 4 napainen, 302 cfm, musta | CL3YZB 411298€366.55
FANTECH 411299 Aksiaalituuletin, 18 tuuman juoksupyörä, 4 napainen, 4115 cfm, 120 V, 1 vaihe | CL3YZC 411299€1,162.64
FANTECH 411300 aksiaalituuletin, 20 tuuman juoksupyörä, 6 napainen, 3660 cfm, 120 V, 1 vaihe | CL3YZD 411300€1,260.00
FANTECH 411305 Aksiaalituuletin, 22 tuuman juoksupyörä, 6 napainen, 5587 cfm, 120 V, 1 vaihe | CL3YZE 411305€1,729.64
FANTECH 411350 Aksiaalituuletin, 10 tuuman juoksupyörä, 4 napainen, 620 cfm, 120 V, 1 vaihe, musta | CL3YZF 411350€418.09
FANTECH 411351 Aksiaalituuletin, 12 tuuman juoksupyörä, 4 napainen, 1202 cfm, 120 V, 1 vaihe, musta | CL3YZG 411351€504.00
FANTECH 411352 Aksiaalituuletin, 14 tuuman juoksupyörä, 4 napainen, 1827 cfm, 120 V, 1 vaihe, musta | CL3YZH 411352€624.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 45431 Aksiaalituuletin kootulla kotelolla ja vaimentimella, 25 tuuman tuuletin, 7768 cfm, 120 V
€2,605.91 / yksikkö