ALTRONIX AL1024ULACMCBJ Virransäädin virtalähteellä / laturilla, teräs | AF2TZK 6XUZ6

ALTRONIX AL1024ULACMCBJ Access Power Controller virtalähteellä / laturilla, teräs

Varastossa
Tuote: AF2TZK Malli: AL1024ULACMCBJRistiviite: 6XUZ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde / laturi
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4-2/3
Kotelon korkeus (tuumaa)18
Kotelon leveys (tuumaa)14.5
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä8
Lähtövirta10 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiSisätilojen seinäkiinnike
Jännite lähtö24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)MateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaTyyppiHinta
ALTRONIX AL125ULP kulunvalvontavirtalähdelaturi, BC100-kotelo | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu€219.71
ALTRONIX AL176UL yksilähtöinen virtalähde / laturi, 12VDC tai 24VDC lähtö | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturiVirtalähteen / laturin palokatkaisu€240.70
ALTRONIX AL176ULB yksilähtöinen virtalähde / laturi, 1.75 A lähtövirta | AD9KKB 4TEK6 AL176 ULB3.1 "--Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€131.29
ALTRONIX AL176ULX Virtalähde / Laturi, 115VAC syöttöjännite, harmaa viimeistely | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€270.70
ALTRONIX AL400ULXR virtalähdelaturi, yksi luokka 2 nimellisteho, terästä | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€341.16
ALTRONIX SMP3PMCTX -virtalähde / laturi | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Teräs12 VDC tai 24 VDC2.5AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€304.00
ALTRONIX SMP5PM Valvottu virtalähde / laturi, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC4AVirtalähde / laturiVirtalähde / laturi€140.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1024ULACMCBJ Access Power Controller virtalähteellä / laturilla, teräs
€744.11 / yksikkö