Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XCK 1VRE9

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AB3XCK Malli: 88973-08-08Ristiviite: 1VRE9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Flow Control
SäätöRuuvi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysNPT x putki
VirtausSisään ja ulos
Putken koko1 / 2 "
Painealue0 - 250 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3 / 8tuumaa | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06Ulos3 / 8 "€38.50
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Ulos1 / 2 "€47.85
ALPHA-LIITÄNNÄT 88958-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3/8in | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06Ulos3 / 8 "€33.92
ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Ulos1 / 2 "€43.22
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3 / 8tuumaa | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06Sisään ja ulos3 / 8 "€33.74
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3 / 8tuumaa | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06Sisään ja ulos3 / 8 "€35.23
ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08Sisään ja ulos1 / 2 "€44.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki
€42.97 / yksikkö