Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XCW 1VRG1

ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AB3XCW Malli: 88978-08-08Ristiviite: 1VRG1

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€44.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Flow Control
SäätöNuppi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysNPT x putki
VirtausSisään ja ulos
Putken koko1 / 2 "
Painealue0 - 250 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1642
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3 / 8tuumaa | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06Ulos3 / 8 "€38.50
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Ulos1 / 2 "€47.85
ALPHA-LIITÄNNÄT 88958-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3/8in | AB3XBY 1VRD7 88958-08-06Ulos3 / 8 "€33.92
ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Ulos1 / 2 "€43.22
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3 / 8tuumaa | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06Sisään ja ulos3 / 8 "€33.74
ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki | AB3XCK 1VRE9 88973-08-08Sisään ja ulos1 / 2 "€42.97
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Universal Flow Control 1/2 tuuman putki 3 / 8tuumaa | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06Sisään ja ulos3 / 8 "€35.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Universal Flow Control 1/2 tuuman Npt x putki
€44.28 / yksikkö