Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88310-02 Union Y Messinki Push-fit 1/8 tuuman Pk5 | AG2NLM 31TT86

ALPHA FITTINGS 88310-02 Union Y Brass Push-fit 1/8 tuuman Pk5

Varastossa
Tuote: AG2NLM Malli: 88310-02Ristiviite: 31TT86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnioni Y
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
VäriHopea
NoudattaminenROHS, RAEE / WEEE
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliBuna N.
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarttujakauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITTIMET 88310-53 Union Y Messinki Push-fit 5/32 tuuman Pk5 | AG2NLN 31TT87 88310-535 / 32 "5€93.21
ALPHA-LIITÄNNÄT 88310-04 Union Y Brass Push-fit 1/4 tuumaa Pk5 | AG2NLP 31TT88 88310-041 / 4 "5€101.12
ALPHA FITTINGS 88310-05 Union Y Messinki Push-fit 5/16 tuuman Pk5 | AG2NLQ 31TT89 88310-055 / 16 "5€99.95
ALPHA FITTINGS 88310-06 Union Y Messinki Push-fit 3/8 tuuman Pk5 | AG2NLR 31TT90 88310-063 / 8 "5€180.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88310-02 Union Y Brass Push-fit 1/8 tuuman Pk5
€78.34 /pakkaus