Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union kyynärpää messinki Push-fit 3/8 tuuman Pk5 | AG2NMG 31TT78

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Elbow Brass Push-fit 3/8 tuuman Pk5

Varastossa
Tuote: AG2NMG Malli: 88130-06Ristiviite: 31TT78
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
€67.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
VäriHopea
NoudattaminenROHS, RAEE / WEEE
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliBuna N.
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200000

Tuotteen yksityiskohdat:

Alpha Fittings 88130-06 liitoskulma on suunniteltu yhdistämään putkiston osia ja muuttamaan virtaussuuntaa kahden putken välillä 90 asteen kulmassa. Tätä yksikköä käytetään kupari-, nailon-, polyeteeni- ja polyuretaaniputkien kanssa pneumatiikassa, robotiikassa ja hydraulisovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yleiskierteet, jotka ovat yhteensopivia NPT-, BSPT-, BSPP-, ISO 7-, ISO 228-, G-tyyli- ja J-tyyppisten naarasputkikierteiden kanssa.
  • Kierteitysjärjestelmä eliminoi tarpeen tunnistaa jokaisen liittimen kierteen nousu ennen liittämistä putkiin, mikä estää seisokit.
  • Tässä liitoskulmassa on push-to-connect-liitos, joka mahdollistaa helpon asennuksen tai irrottamisen ilman erikoistyökaluja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 14743: 2004
  • PED 2014/68/UE
  • REACH 1907/2006
  • RoHS 2011/65/CE
  • Silikoniton sertifikaatti

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä kyynärpää on tehty?

A.

  • Liitoskyynärpää on valmistettu messingistä (kuparin ja sinkin seos), joka tarjoaa erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden vedestä, lämmöstä, hapoista, mineraaleista ja turvemaista. Tämä materiaali sopii erinomaisesti juomavesiputkijärjestelmään.
  • Se on nikkelöity, jotta se suojaa korroosiota erinomaisesti ja parantaa juotettavuutta, kovuutta ja kulumista. Pinnoite vähentää kitkaa ja parantaa maalin tarttuvuutta. Se voi myös lisätä kirkkautta, kiiltoa ja vetovoimaa esineeseen.

K. Mikä on kierretiivisteen tarkoitus liitoskulmassa?

V. Tässä laitteessa on NBR70 (Nitrile BUNA-N 70 durometer), eräänlainen kierretiiviste, joka mahdollistaa vuotamattoman tiivistyksen jopa 250 asteen lämpötilassa. Tämä tiiviste kestää vettä, öljypohjaisia ​​polttoaineita ja voiteluaineita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 88130-02 Union kyynärpää messinki Push-fit 1/8 tuuman Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5€46.78
ALPHA FITTINGS 88130-53 Union kyynärpää messinki Push-fit 5/32 tuuman Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€43.26
ALPHA FITTINGS 88130-04 Union kyynärpää messinki Push-fit 1/4 tuuman Pk5 | AG2NME 31TT76 88130-041 / 4 "5€47.81
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union kyynärpää messinki Push-fit 5/16 tuuman Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€48.31
ALPHA FITTINGS 88130-08 Union kyynärpää messinki Push-fit 1/2 tuuman Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€50.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-06 Union Elbow Brass Push-fit 3/8 tuuman Pk5
€67.71 /pakkaus