Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union kyynärpää messinki Push-fit 1/4 tuuman Pk5 | AG2NME 31TT76

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Elbow Brass Push-fit 1/4 tuuman Pk5

Varastossa
Tuote: AG2NME Malli: 88130-04Ristiviite: 31TT76

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€49.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
VäriHopea
NoudattaminenROHS, RAEE / WEEE
Yhteyden tyyppiPush-Fit
TiivistemateriaaliBuna N.
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarttujakauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 88130-02 Union kyynärpää messinki Push-fit 1/8 tuuman Pk5 | AG2NMC 31TT74 88130-021 / 8 "5€46.78
ALPHA FITTINGS 88130-53 Union kyynärpää messinki Push-fit 5/32 tuuman Pk5 | AG2NMD 31TT75 88130-535 / 32 "5€43.26
ALPHA FITTINGS 88130-05 Union kyynärpää messinki Push-fit 5/16 tuuman Pk5 | AG2NMF 31TT77 88130-055 / 16 "5€48.31
ALPHA FITTINGS 88130-06 Union kyynärpää messinki Push-fit 3/8 tuuman Pk5 | AG2NMG 31TT78 88130-063 / 8 "5€67.71
ALPHA FITTINGS 88130-08 Union kyynärpää messinki Push-fit 1/2 tuuman Pk3 | AG2NMH 31TT79 88130-081 / 2 "3€50.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88130-04 Union Elbow Brass Push-fit 1/4 tuuman Pk5
€49.30 /pakkaus