Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88040-04 Union 1/4 tuuman putki messinki - pakkaus 10 | AE9URR 6MM84

ALPHA FITTINGS 88040-04 Union 1/4 tuuman putkimessinki – 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9URR Malli: 88040-04Ristiviite: 6MM84
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
€81.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 88040-02 Union 1/8 tuuman putki messinki - pakkaus 10 | AE9URQ 6MM83 88040-021 / 8 "10€77.48
ALPHA FITTINGS 88040-06 Union 3/8 tuuman putki messinki - pakkaus 10 | AE9URT 6MM85 88040-063 / 8 "10€125.30
ALPHA FITTINGS 88040-08 Union 1/2 tuuman messinki - pakkaus 10 | AE9URU 6MM86 88040-081 / 2 "10€142.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88040-04 Union 1/4 tuuman putkimessinki – 10 kpl pakkaus
€81.59 /pakkaus