Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-ASENNUKSET 87110-04-02 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 1/4 tuumaa Pk5 | AE6QWY 5UPL7

ALPHA FITTINGS 87110-04-02 Uros kääntyvä 90 astetta kyynärpää messinki 1/4 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AE6QWY Malli: 87110-04-02Ristiviite: 5UPL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT tai BSPP tai BSPT
TiivistemateriaaliNBR70
Kuusiokoko33 / 64 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 87110-02-02 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 1/8 tuuman Pk5 | AE6QWX 5UPL5 87110-02-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€39.68
ALPHA FITTINGS 87110-04-04 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 1/4 tuumaa Pk5 | AE6QWZ 5UPL8 87110-04-0419 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€41.70
ALPHA FITTINGS 87110-04-06 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 1/4 tuumaa Pk5 | AE6QXA 5UPL9 87110-04-0643 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€69.23
ALPHA-ASENNUKSET 87110-05-02 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 5/16 tuumaa Pk5 | AE6QXB 5UPN0 87110-05-0233 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€51.07
ALPHA FITTINGS 87110-05-04 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 5/16 tuuman Pk5 | AE6QXC 5UPN1 87110-05-0419 / 32 "1 / 4 "5 / 16 "5€56.08
ALPHA-ASENNUKSET 87110-05-06 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 5/16 tuumaa Pk5 | AE6QXD 5UPN2 87110-05-0643 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5€68.43
ALPHA FITTINGS 87110-06-02 Uros kääntyvä 90 asteen kyynärpää messinki 3/8 tuuman Pk5 | AE6QXE 5UPN3 87110-06-0233 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "5€64.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 87110-04-02 Uros kääntyvä 90 astetta kyynärpää messinki 1/4 tuumaa Pk5
€38.00 /pakkaus