Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82300N-08 Naarasliitin nikkelöity messinki 1/2 tuumaa | AA9EDK 1CPF2

ALPHA FITTINGS 82300N-08 Naarasliitin Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EDK Malli: 82300N-08Ristiviite: 1CPF2
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
€12.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kytkentä
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Pituus1.5 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82300N-02 Naarasliitin nikkelöity messinki 1/8 tuumaa | AA9EDG 1CPE8 82300N-025 / 8 "0.75 "1 / 8 "€3.35
ALPHA FITTINGS 82300N-04 Naarasliitin nikkelöity messinki 1/4 tuumaa | AA9EDH 1CPE9 82300N-043 / 4 "1.12 "1 / 4 "€5.58
ALPHA FITTINGS 82300N-06 Naarasliitin nikkelöity messinki 3/8 tuumaa | AA9EDJ 1CPF1 82300N-067 / 8 "1.12 "3 / 8 "€9.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82300N-08 Naarasliitin Nikkelipinnoitettu messinki 1/2 tuumaa
€12.34 / yksikkö