Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5034101 kuusiokantaruuvi 3/8 tuumaa x 1 1/4 tuumaa | AC9XUC 3LEU1

FIMCO 5034101 kuusiokantaruuvi 3/8 tuumaa x 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XUC Malli: 5034101Ristiviite: 3LEU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Kantaruuvi
Koko3 / 8 "x 1 1 / 4"
Tyyppi16 Kulutuspinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5034099 kuusiokantaruuvi 3/8 tuumaa x 3/4 tuumaa | AC9XUJ 3LEV4 50340993 / 8 "x 3 / 4"€0.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5034101 kuusiokantaruuvi 3/8 tuumaa x 1 1/4 tuumaa
€1.00 / yksikkö