Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITTIMET 82241N-M5-32 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 naarassovitin Fnpt x Iso 228 Npt

Varastossa
Tuote: AA9ECR Malli: 82241N-M5-32Ristiviite: 1CPD3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FBSP
Kuusiokoko5 / 8 "
Pituus0.88 "
Max. Paine250 psi
Putken koko10-32 UNF x 5 mm
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 1/4 tuumaa | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€4.80
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Naarasadapteri Fnpt x Iso 228 3/8 tuumaa | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 naarassovitin Fnpt x Iso 228 Npt
€4.69 / yksikkö