Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hex Nipple nikkelöity messinki 1/8 tuumaa | AA9ECM 1CPC8

ALPHA FITTINGS 82200N-02 kuusiokolonippa Nikkelipinnoitettu messinki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ECM Malli: 82200N-02Ristiviite: 1CPC8
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
€3.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko3 / 7 "
Pituus0.97 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82200N-04 Hex Nipple nikkelöity messinki 1/4 tuumaa | AA9ECN 1CPC9 82200N-045 / 8 "1.38 "1 / 4 "€3.11
ALPHA FITTINGS 82200N-06 Hex Nipple nikkelöity messinki 3/8 tuumaa | AA9ECP 1CPD1 82200N-062 / 3 "1.41 "3 / 8 "€3.75
ALPHA FITTINGS 82200N-08 Hex Nipple nikkelöity messinki 1/2 tuumaa | AA9ECQ 1CPD2 82200N-087 / 8 "1.81 "1 / 2 "€5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-02 kuusiokolonippa Nikkelipinnoitettu messinki 1/8 tuumaa
€3.16 / yksikkö