Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 80193-08 Pikairrotusliitin, 1/4 messinki | AF6VCZ 20JY80

ALPHA FITTINGS 80193-08 Pikairrotusliitin 1/4 messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6VCZ Malli: 80193-08Ristiviite: 20JY80
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
€22.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko1 / 2 "
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiTru-Flate ja teollisuus
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus21 cfm
Max. Paine250 psi
TiivisteetNBR70
Temp. alue0 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481301010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 80191-04 Pikakatkaisuliitin (m)npt 1/4 Messinki | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€22.35
ALPHA FITTINGS 80191-06 Pikakatkaisuliitin (m)npt 1/4 Messinki | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€25.00
ALPHA FITTINGS 80191-08 Pikakatkaisuliitin (m)npt 1/4 Messinki | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€27.64
ALPHA FITTINGS 80192-04 Pikairrotusliitin (f)npt 1/4 Messinki | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€22.43
ALPHA FITTINGS 80192-06 Pikairrotusliitin (f)npt 1/4 Messinki | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€26.57
ALPHA FITTINGS 80192-08 Pikairrotusliitin (f)npt 1/4 Messinki | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€25.50
ALPHA FITTINGS 80193-04 Pikairrotusliitin 1/4 Messinki | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Letku Barb-€22.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 80193-08 Pikairrotusliitin 1/4 messinkiä
€22.54 / yksikkö