Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 50210N-12-1 / 2-PK3 Kääntyvä haaroitetie 12 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEC 1WUY4

ALPHA FITTINGS 50210N-12-1/2-PK3 kääntyvä haarainen T-paita, 12 mm putken koko - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CEC Model: 50210N-12-1/2-PK3Ristiviite: 1WUY4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä sivuliike
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
TiivistemateriaaliKumi
Kuusiokoko22mm
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITTIMET 50210N-10-1 / 2-PK3 Kääntyvä haaroitetie 10 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CDZ 1WUY1 50210N-10-1/2-PK3Putki x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€80.09
ALPHA-LIITTIMET 50210N-10-1 / 4-PK3 Kääntyvä haaroitetie 10 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEA 1WUY2 50210N-10-1/4-PK3Putki x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€72.62
ALPHA-LIITTIMET 50210N-10-3 / 8-PK3 Kääntyvä haaroitetie 10 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEB 1WUY3 50210N-10-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€66.37
ALPHA FITTINGS 50210N-12-3/8-PK3 Kääntyvä haarapaita 12 mm putkikoko-3 kpl: n pakkaus | AB4CED 1WUY5 50210N-12-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€70.98
ALPHA-LIITTIMET 50210N-14-1 / 2-PK3 Kääntyvä haaroitetie 14 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEE 1WUY6 50210N-14-1/2-PK3Putki x MNPT22.5mm1 / 2 "14mm3€108.70
ALPHA-LIITTIMET 50210N-14-3 / 8-PK3 Kääntyvä haaroitetie 14 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CEF 1VUY7 50210N-14-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€100.31
ALPHA-LIITTIMET 50210N-4-1 / 4-PK5 Kääntyvä haaroitetie 4 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CEG 1WUY8 50210N-4-1/4-PK5Putki x MNPT15mm1 / 4 "4mm5€69.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50210N-12-1/2-PK3 kääntyvä haarainen T-paita, 12 mm putken koko - 3 kpl pakkaus
€86.59 /pakkaus