Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1470 Ei-metallinen tiivisteleikkurisarja, SM4 | AG8YCW

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1470 ei-metallinen tiivisteleikkurisarja, SM4

Varastossa
Tuote: AG8YCW Malli: AX1470

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-metallinen leikkurisarja
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus1.2 "
Sisältää(1) Yläleikkuulevy ei-metallisille tiivisteille, (1) Alahammasleikkuri, (1) Jakoavain
Pituus4.3 "
Palojen lukumäärä3
TyyppiSM4 leikkurisarja ei-metalliset tiivisteet
Leveys1.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kestävä työkaluteräsrakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisältääeräTyyppiLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1461 Metallinen tiivisteleikkurisarja, SM4 | AG8YCV AX14611 1 / 5 "(1) Yläleikkuulevy metallitiivisteisiin, (1) Alahammasleikkuri, (1) JakoavainMetallileikkurisettiSM4 leikkurisarja metalliset tiivisteet1 3 / 5 "€359.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1470 ei-metallinen tiivisteleikkurisarja, SM4
€368.78 / yksikkö