Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1226 Pakkauskoukku, 15/16 tuuman terän halkaisija, 10-1/16 tuuman pituus | AG8YAT

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1226 pakkauskoukku, terän halkaisija 15/16 tuumaa, pituus 10-1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YAT Malli: AX1226

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskoukku
Kärki Dia.15 / 16 "
Korkeus0.3 "
Pituus10.1 "
TyyppiJäykkä pakkauskoukku
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1226 -pakkauskoukku, joka soveltuu pakkausmateriaalin poistamiseen venttiileistä, pumpuista ja tiivistekoteloista
    • Sisältää korkkiruuvityylisen kärjen, joka tarttuu turvallisesti pakkaamiseen
    • Ihanteellinen vähintään 7/16 tuuman pakkauskooille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.KorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1225 Pakkauskoukku, 6-3/16 tuuman pituus, 1/4 tuuman terän halkaisija | AG8VUOSI AX12251 / 4 "0.3 "6.1 "Jäykkä pakkauskoukku0.9 "€34.58
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1227 Pakkauskoukku, 3/8 tuuman kärjen halkaisija, 14-3/16 tuumaa pituus | AG8YAU AX12273 / 8 "0.3 "14.2 "-1.9 "€19.55
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1228 Jäykkä pakkauskoukku, 9-5/16 tuumaa pituus, rengaskahva | AG8YAV AX122815 / 16 "0.2 "9 1 / 2 "Jäykkä pakkauskoukku1.4 "€14.81
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1229 Jäykkä pakkauskoukku, 9-7/16 tuuman pituus, rengaskahva | AG8YAW AX122911 / 16 "0.2 "9.4 "Jäykkä pakkauskoukku1.4 "€29.04
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1230 Jäykkä pakkauskoukku, 10-1/8 tuumaa pituus, 1 tuuman halkaisija | AG8YAX AX12301"0.3 "10.1 "Jäykkä pakkauskoukku2.1 "€29.04
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1231 Tiivistyskoukku, jäykkä, O-renkaan ulosvedettävä, 6-1/4 tuuman pituus | AG8YAY AX12317 / 16 "0.4 "6.3 "O-renkaan ulosvetäjän pakkauskoukku1.3 "€13.21
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1232 Tiivistyskoukku venttiilivarteen, 6-15/16 tuumaa Pituus | AG8YAZ AX12323 / 16 "0.2 "-Venttiilivarren tiivistekoukku2.3 "€22.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1226 pakkauskoukku, terän halkaisija 15/16 tuumaa, pituus 10-1/16 tuumaa
€24.55 / yksikkö