Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1221 Tiivistyskoukun vaihtokärki, 2-1/8 tuuman pituus | AG8YBB

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1221 pakkauskoukun vaihtokärki, pituus 2-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YBB Malli: AX1221

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovinkki
Kärki Dia.15 / 16 "
Korkeus0.4 "
Pituus2 3 / 16 "
numero2
Käytetty11/32" ja suuremmat pakkauskoot
Leveys0.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1220 Tiivistyskoukun vaihtokärki, 5/8 tuuman pituus | AG8YBA AX12207 / 32 "1 3 / 4 "€11.85
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1222 Tiivistyskoukun vaihtokärki, 2-5/16 tuuman pituus | AG8YBC AX12223 / 8 "2 3 / 8 "€14.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1221 pakkauskoukun vaihtokärki, pituus 2-1/8 tuumaa
€13.20 / yksikkö