Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3FG pölytulppa 3 tuuman urossovitin Polypropeeni | AF2XXJ 6YZF3

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3FG pölytulppa, 3 tuuman urossovitin polypropeenia

Varastossa
Tuote: AF2XXJ Malli: SBM-3FGRistiviite: 6YZF3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa kahvalla
Rungon materiaaliRuokalaatuinen polypropeeni
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-2FG pölytulppa 2 tuuman urossovitin Polypropeeni | AF2XXG 6YZF1 SBM-2FG2"€53.50
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-4FG pölytulppa 4 tuuman urossovitin Polypropeeni | AF2XXL 6YZF5 SBM-4FG4"€127.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3FG pölytulppa, 3 tuuman urossovitin polypropeenia
€86.00 / yksikkö