Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY NV37-25 Replaceable Peel Off linssi, 50 per pakkaus | AG8GUD

ALLEGRO SAFETY NV37-25 irrotettava vaihtolinssi, 50 kpl pakkauksessa

Varastossa
Tuote: AG8GUD Malli: NV37-25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
Kappaleen materiaaliNylon
Cape Koko28 "
Alaputken materiaaliPVC
Alaputken koko33 "
Ripustushihnan koko5 3 / 8 "
Sisälinssin materiaalipolykarbonaatti
Linssin sisäkoko12 1/2 "x 6"
Linssin ulkomateriaaliCo-polyesteri
Ulompi linssin koko13 1 / 2 "x 6 7 / 8"
TyyliTuloilma
TyyppiRäjäytyskypärä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY NV37-22 vaihtosisälinssi, 10 per pakkaus | AG8GUA NV37-22€76.36
ALLEGRO SAFETY NV37-24 Vaihtoulompi linssi, 50 per pakkaus | AG8GUC NV37-24€77.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY NV37-25 irrotettava vaihtolinssi, 50 kpl pakkauksessa
€89.54 / yksikkö