Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9991-25 Vortex Cooler, Metalli, Snap Tite Plug, 25 CFM | AG8GTE

ALLEGRO SAFETY 9991-25 Vortex-jäähdytin, metalli, Snap Tite -pistokkeella, 25 CFM

Varastossa
Tuote: AG8GTE Malli: 9991-25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-jäähdytin
Virtauskapasiteetti25 CFM
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9991
SisältääSnap Tite Plug
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7307991000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9991-25 Vortex-jäähdytin, metalli, Snap Tite -pistokkeella, 25 CFM
€376.09 / yksikkö