Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9891-01 yksisylinterinen lentoyhtiön kaskadisarja | AG8GJP

ALLEGRO 9891-01 yksisylinterinen lentoyhtiön kaskadiopaketti

Varastossa
Tuote: AG8GJP Malli: 9891-01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€556.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi sylinterinen lentoyhtiön kaskadi -sarja
Suorittaa loppuunkullattu
AsennusmateriaaliBrass Alloy
KovuusRockwell B25-B85
MateriaaliAlumiini
Painealue0 - 3000 psi
TyyppiMatalan paineen säädin
PilliAktivoitu @ 550 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7612901090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplerseräTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9892-01 Airline Cascade Kit, 1 sylinteri | AA3UHY 11V247 9892-01-Yksi sylinterinen lentoyhtiön kaskadi -sarjaMatalapainesarjat hälytyksellä€1,250.18
ALLEGRO SAFETY 9892-02 Kaksisylinterinen lentokonesarja | AA3UHZ 11V248 9892-02-Kahden sylinterin lentoyhtiön kaskadiopakettiMatalapainesarjat hälytyksellä€1,185.93
ALLEGRO SAFETY 9891-01 SCHRADER Lentoyhtiön kaskadisarja, 1 sylinteri, Schrader | AF3PHX 8AFK8 9891-01 LÄHETINschraderYksi sylinterinen lentoyhtiön kaskadi -sarja-€550.34
ALLEGRO SAFETY 9891-01 IND INTERCHA Lentoyhtiön kaskadisarja, 1 sylinteri, teollisuus | AF4FAB 8ULU1 9891-01 IND INTERCHATeollisuuden vaihtoYksi sylinterinen lentoyhtiön kaskadi -sarja-€550.34
ALLEGRO SAFETY 9891-01 HANSEN Lentoyhtiön kaskadisarja, 1 sylinteri, Hansen | AF4WMA 9MG55 9891-01 HANSENHansenYksi sylinterinen lentoyhtiön kaskadi -sarja-€550.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9891-01 yksisylinterinen lentoyhtiön kaskadiopaketti
€556.12 / yksikkö