ALLEGRO SAFETY 9885 HANSEN ilmasylinterivaunu, 2 sylinteriä, 2216 PSI | AF4NJL 9DJF7

ALLEGRO SAFETY 9885 HANSEN ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, 2216 PSI

Varastossa
Tuote: AF4NJL Malli: 9885 HANSENRistiviite: 9DJF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,473.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinterikori
VäriValkoinen
Omistaa(2) Matalapainesylinterit, 2216 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.03
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9885 HANSEN ilmasylinterivaunu, 2 sylinterinen, 2216 PSI
€2,473.28 / yksikkö