ALLEGRO SAFETY 9871-03C Kiinnityskohta, Jäähdytysjärjestelmä | CD4UWY

ALLEGRO 9871-03C Kiinnityskohta, jäähdytysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: CD4UWY Malli: 9871-03C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€716.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskohta
KorkkimateriaaliABS
KalvomateriaaliNitriili, sinkki
KalvotyyppiJousikuormitettu
LaitteetPikaliitin messinki Hansen-pistoke
Virtauskapasiteetti28 CFM
Sisääntulon koko1 / 4 "
Nupin materiaaliasetaali
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
UlostuloliittimetVakio pikaliittimet messinki Hansen-liittimet (2 kpl)
Säätimen rungon materiaaliValettu alumiini
Säätimen tyyliYhteinen-PI
Venttiilin materiaaliMessinki, nitriili
Venttiilin tyyppiTasapainotettu venttiilirakenne

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9871-03 Kiinnityspiste, ilmanohjausjärjestelmä | CD4UWW 9871-03€371.13
ALLEGRO SAFETY 9871-03A Kiinnityskohta, kotelo | CD4UWX 9871-03A€173.92
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9871-03EC Kiinnityspiste, taloudellinen | CD4UWZ 9871-03EC€287.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9871-03C Kiinnityskohta, jäähdytysjärjestelmä
€716.48 / yksikkö