ALLEGRO SAFETY 9871-03 Kiinnityspiste, ilmanohjausjärjestelmä | CD4UWW

ALLEGRO 9871-03 Kiinnityskohta, ilmanohjausjärjestelmä

Varastossa
Tuote: CD4UWW Malli: 9871-03

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskohta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9871-03A Kiinnityskohta, kotelo | CD4UWX 9871-03A€173.92
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9871-03C Kiinnityskohta, Jäähdytysjärjestelmä | CD4UWY 9871-03C€716.48
ALLEGRO SAFETY 9871-03EC Kiinnityspiste, taloudellinen | CD4UWZ 9871-03EC€287.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9871-03 Kiinnityskohta, ilmanohjausjärjestelmä
€371.13 / yksikkö