ALLEGRO SAFETY 9871-02 CO -näyttö, 150 PSI | CV4LFE 9E330

ALLEGRO SAFETY 9871-02 CO-näyttö, 150 PSI

Varastossa
Tuote: CV4LFE Malli: 9871-02Ristiviite: 9E330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,979.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9871-02 CO-näyttö, 150 PSI
€1,979.88 / yksikkö