ALLEGRO SAFETY 9820-HP lentokoneen jäähdytysjärjestelmä vakiopaine | AF2KKY 6UNP9

ALLEGRO 9820-HP -lentokoneen jäähdytysjärjestelmän vakiopaine

Varastossa
Tuote: AF2KKY Malli: 9820-HPRistiviite: 6UNP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,360.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä
Ympäristön lämpötila50 astetta 60 asteeseen. F
Halkaisija18 "
Laitteet1/2 "Chicago-tyyppinen sisääntulo, yhden pistorasian liitin voi sopeutua nopeasti hyväksymään 3-työntekijän jakotukin
Korkeus20 "
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus5 ft.
Tuloliittimen tyyliHansen
Tulopaine50 psi
Max. Poistoletkun pituus100 ft.
TyyliKorkeapaine
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliittimen tyyliTyyliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9820-LP Lentokoneen jäähdytysjärjestelmä Matalapaine | AF2KKZ 6UNR0 9820-LPChicagon tyyliAlhainen paine28 "€1,086.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9820-HP -lentokoneen jäähdytysjärjestelmän vakiopaine
€1,360.10 / yksikkö