ALLEGRO SAFETY 9805 Kalvonäytteenottopumppu, Jalustalla, 1/8 Hp, 115 VAC | AG8GBC

Allegro 9805 Kalvonäytteenottopumppu, Jalustalla, 1/8 Hp, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AG8GBC Malli: 9805

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Johdon pituus6.5 ft.
Taajuus60 Hz
Korkeus9 1 / 2 "
HP1 / 8 hp
Pituus10 1 / 2 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Pumpun tyyppiPallea
RPM3450 RPM
Jännite115V AC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9805-88 Kalvonäytteenottopumppu, Ilman jalustaa, 1/8 Hp, 115 VAC | AG8GBJ 9805-88€377.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9805 Kalvonäytteenottopumppu, Jalustalla, 1/8 Hp, 115 VAC
€420.17 / yksikkö