ALLEGRO SAFETY 9804-08 Teline, näytteenottopumppu | AG8GAK

ALLEGRO SAFETY 9804-08 Teline, näytteenottopumppu

Varastossa
Tuote: AG8GAK Malli: 9804-08

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9805,9800,9801

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9804-08 Teline, näytteenottopumppu
€53.65 / yksikkö