ALLEGRO SAFETY 9600-15AEX Staattisesti johtava kanava, halkaisija 16 tuumaa, 15 jalkaa pituus, 1 mansetti | CE7LWU

ALLEGRO SAFETY 9600-15AEX Staattisesti johtava kanava, halkaisija 16 tuumaa, pituus 15 jalkaa, 1 mansetti

Tuote: CE7LWU Malli: 9600-15AEX
€1,645.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattisesti johtava kanava
VäriMusta
rakentaminenVinyyli- ja polyesterimateriaali neopreenipinnoitteella
Halkaisija16 "
Suorittaa loppuunNeopreenipinnoitettu
Pituus15 ft.
RakennusmateriaaliVinyyli, polyesteri

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi5909002000

Ominaisuudet:

  • Vinyyli ja polyesteri antistaattiset materiaalit
  • Yksikerroksinen
  • Neopreenipinnoitettu
  • -65 ° F - 250 ° F (-53 ° C - 121 ° C) lämpötila-alue
  • Sisäänvedettävä, ei kokoontaittuva muotoilu
  • Luokka 1 kovavedetty jousiteräslankakierre
  • Täyttää ASTM 227 -vaatimukset
  • Täyttää UL94V-0:n palonestovaatimukset
  • Arvioitu 100,000 XNUMX OHMS tai vähemmän neliötuumaa kohti
  • Integroitu pidennetyllä kiinteällä maadoitusjohdolla molemmissa päissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaeräPituusTemp. alueHinta
ALLEGRO SAFETY 9500-15EX Staattisesti johtava kanava, 15 jalkaa pituus, 8 tuumaa, musta | AD2GEL 3PAK6 9500-15EXEi kokoontaitettava8"Staattisesti johtava kanava15 ft.-65 astetta 250 asteeseen. F€378.77
ALLEGRO SAFETY 9500-25EX Staattisesti johtava kanava, 25 jalkaa pituus, 8 tuumaa, musta | AD2GEM 3PAK7 9500-25EXEi kokoontaitettava8"Staattisesti johtava kanava25 ft.-65 astetta 250 asteeseen. F€520.76
ALLEGRO SAFETY 9550-15EX Staattisesti johtava kanava, 15 jalkaa pituus, 12 tuumaa, neopreenipinnoite, musta | AD2GEN 3PAK8 9550-15EXSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva12 "Staattisesti johtava kanava15 ft.Jopa 50 astetta. F€767.12
ALLEGRO SAFETY 9550-25EX Staattisesti johtava kanava, räjähdyssuojattu, 25 jalkaa pituus, 12 tuuman halkaisija, musta | AD2GEP 3PAK9 9550-25EXSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva12 "Staattisesti johtava kanava25 ft.Jopa 250 astetta. F€1,331.09
ALLEGRO SAFETY 9600-15EX Staattisesti johtava kanava, 15 jalkaa pituus, 16 tuumaa, musta | AD2GEQ 3PAL1 9600-15EXSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva16 "Staattisesti johtava kanava15 ft.-65 astetta 250 asteeseen. F€948.33
ALLEGRO SAFETY 9600-25EX Staattisesti johtava kanava, räjähdyssuojattu, 25 jalkaa pituus, musta | AD2GER 3PAL2 9600-25EXSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva16 "Staattisesti johtava kanava25 ft.-65 astetta 250 asteeseen. F€1,663.19
ALLEGRO SAFETY 9650-15EX Staattisesti johtava kanava, 15 jalkaa pituus, vinyyli- ja polyesterirakenne, musta | AE3YRE 5GVX2 9650-15EXSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva20 "Staattisesti johtava kanava15 ft.-65 astetta 250 asteeseen. F€1,215.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9600-15AEX Staattisesti johtava kanava, halkaisija 16 tuumaa, pituus 15 jalkaa, 1 mansetti
€1,645.83 / yksikkö