ALLEGRO SAFETY 9548-15E Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 15 jalkaa kanava, 220 V | AG8FVK

ALLEGRO SAFETY 9548-15E Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, säiliöllä ja 15 jalan kanavalla, 220 V

Varastossa
Tuote: AG8FVK Malli: 9548-15E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,664.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.2A
Kanavan halkaisija12 "
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Taajuus60 hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus17 "
HP1 / 3 hp
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1484 CFM
Maks. Kierrosluku3250 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Temp. vastus250 astetta F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite220V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9548-15 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 15 jalkaa kanava, 115 V | AG8FVJ 9548-15120V AC€2,664.90
ALLEGRO SAFETY 9548-25 Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 25 jalkaa kanava, 115 V | AG8FVL 9548-25120V AC€2,939.81
ALLEGRO SAFETY 9548-25E Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, kanisteri ja 25 jalkaa kanava, 220 V | AG8FVM 9548-25E220V AC€2,988.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-15E Räjähdyssuojattu muovinen aksiaalipuhallin, 12 tuumaa, säiliöllä ja 15 jalan kanavalla, 220 V
€2,664.90 / yksikkö