ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Räjähdyssuojattu jatkojohto, 110 V, 50 jalkaa musta | AG8FUZ

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Räjähdyssuojattu jatkojohto, 110 V, 50 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG8FUZ Malli: 9540-50EX

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,710.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu jatkojohto
VäriMusta
Johdon vahvistimet30A
Johdon mittari14/3 AWG
Johdon pituus50 ft.
Vaarallisen sijainnin luokkaLuokka I, II, divisioona I&2, ryhmä B, C, D, F & G
HP1 hv
NEMA-pistokkeen määritykset20A
Pistoke vahvistimet20A
Temp. alue-40 astetta 221 asteeseen. F
TyyppiRäjähdyssuojattu
Jännite125V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8544429090
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan jatkojohtoja voidaan käyttää?

V. OSHA-standardien mukaan jatkojohtoa voidaan käyttää enintään 90 päivää.

K. Voivatko jatkojohdot räjähtää?

V. Jatkojohdot voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon, jos niitä käytetään huolimattomasti. Ylikuumeneminen johtuu yleensä ylikuormituksesta tai laitteiden yhdistämisestä, jotka kuluttavat enemmän wattia kuin johto kestää.

K. Voivatko käyttäjät liittää ylijännitesuojan jatkojohtoon?

V. Ylijännitesuojaa ei saa kytkeä jatkojohtoon, koska se voi ylikuormittaa piirin ja mahdolliset palovaarat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9540-60EX Räjähdyssuojattu jatkojohto, 220 V, 50 jalkaa, musta | AG8FVA 9540-60EX220V AC€1,675.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Räjähdyssuojattu jatkojohto, 110 V, 50 jalkaa musta
€1,710.93 / yksikkö