ALLEGRO SAFETY 9538-E AC räjähdyssuojattu kompakti muovipuhallin, 8 tuumaa, ilman säiliötä, 220 V | AG8FUE

ALLEGRO SAFETY 9538-E AC räjähdyssuojattu kompaksiaalinen muovipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, ilman säiliötä, 220 V

Tuote: AG8FUE Malli: 9538-E
€2,095.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty1.2A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliAntistaattinen lasivahvistettu polyamidi
Suorittaa loppuunNeopreenipinnoitettu
Taajuus50 Hz
Korkeus13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 1 / 4 "
MateriaaliUV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo
Max. Virtaus vapaassa ilmassa900 CFM
Maks. Kierrosluku2750 RPM
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Temp. vastusJopa 250 astetta. F
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite220V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyTuulettimen materiaaliKorkeusMaks. KierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9538 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 8 tuumaa | AD2GEF 3PAK1 95382.2ALasivahvistettua polypropeenia13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€1,982.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-E AC räjähdyssuojattu kompaksiaalinen muovipuhallin, halkaisija 8 tuumaa, ilman säiliötä, 220 V
€2,095.80 / yksikkö