ALLEGRO SAFETY 9538 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 8 tuumaa | AD2GEF 3PAK1

ALLEGRO SAFETY 9538 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GEF Malli: 9538Ristiviite: 3PAK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,982.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.2A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan viimeistelyNeopreenipinnoitettu
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Taajuus60 hz
Korkeus13 1 / 4 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 1 / 4 "
MateriaaliUV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo
Max. Virtaus vapaassa ilmassa900 CFM
Maks. Kierrosluku3250 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset115V
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Temp. vastusJopa 250 astetta. F
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyTuulettimen materiaaliKorkeusMaks. KierroslukuJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9538-E AC räjähdyssuojattu kompakti muovipuhallin, 8 tuumaa, ilman säiliötä, 220 V | AG8FUE 9538-E1.2AAntistaattinen lasivahvistettu polyamidi13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,095.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538 Suljetun tilan tuuletin, aksiaalinen räjähdyssuoja, halkaisija 8 tuumaa
€1,982.31 / yksikkö