ALLEGRO SAFETY 9520-05M Puhallin, halkaisijaltaan 8 tuumaa. | AE3YQV 5GVU3

Allegro 9520-05M suljetussa tilassa oleva puhallin, halk. 8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AE3YQV Malli: 9520-05MRistiviite: 5GVU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,160.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuspuhallinsarja
VäriOranssi
Kanavan halkaisija8"
Moottorin merkkiBriggs ja Stratton
PolttoainetyyppiBensiini
HP5 2/3 hv
Pituus19 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa2000 - 3000 CFM
RPM3000 RPM
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen piirrettyKorkeusLeveysHPPituusMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMHinta
ALLEGRO SAFETY 9520-04M suljetun tilan puhallinsarja, keskipako, 1/3 hv | AE3YQR 5GVU0 9520-04M115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hp16 "1066 CFM1725 RPM€1,990.66
ALLEGRO SAFETY 9520-50M suljetun tilan puhallinsarja, keskipako, 3/4 hv | AE3YQT 5GVU1 9520-50M115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1570 CFM1725 RPM€2,086.04
ALLEGRO SAFETY 9520-03M suljetun tilan puhallinsarja, keskusräjähdyssuojattu | AE3YQU 5GVU2 9520-03M115/230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hp24 "1570 CFM1725 RPM€3,268.22
ALLEGRO SAFETY 9520-07M kaksinopeuksinen puhallinjärjestelmä, MVP | AG8FQB 9520-07M115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1066 CFM1725 RPM€3,383.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9520-05M suljetussa tilassa oleva puhallin, halk. 8 tuumaa.
€2,160.83 / yksikkö