ALLEGRO SAFETY 9520-04M suljetun tilan puhallinsarja, keskipako, 1/3 hv | AE3YQR 5GVU0

ALLEGRO SAFETY 9520-04M suljetun tilan puhallinsarja, keskipako, 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AE3YQR Malli: 9520-04MRistiviite: 5GVU0

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,990.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuspuhallinsarja
VäriOranssi
Nykyinen piirretty6A
Kanavan halkaisija8"
Korkeus20 "
HP1 / 3 hp
Pituus16 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1066 CFM
RPM1725 RPM
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115V AC
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen piirrettyKorkeusLeveysHPPituusMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMHinta
ALLEGRO SAFETY 9520-50M suljetun tilan puhallinsarja, keskipako, 3/4 hv | AE3YQT 5GVU1 9520-50M115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1570 CFM1725 RPM€2,086.04
ALLEGRO SAFETY 9520-03M suljetun tilan puhallinsarja, keskusräjähdyssuojattu | AE3YQU 5GVU2 9520-03M115/230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hp24 "1570 CFM1725 RPM€3,268.22
ALLEGRO SAFETY 9520-05M Puhallin, halkaisijaltaan 8 tuumaa. | AE3YQV 5GVU3 9520-05M---19 "5 2/3 hv19 "2000 - 3000 CFM3000 RPM€2,160.83
ALLEGRO SAFETY 9520-07M kaksinopeuksinen puhallinjärjestelmä, MVP | AG8FQB 9520-07M115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1066 CFM1725 RPM€3,383.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-04M suljetun tilan puhallinsarja, keskipako, 1/3 hv
€1,990.66 / yksikkö