ALLEGRO SAFETY 9519-03 Mattokuivausrumpu, 3-nopeuksinen | CH6FLM

ALLEGRO 9519-03 mattokuivausrumpu, 3 vaihdetta

Varastossa
Tuote: CH6FLM Malli: 9519-03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuuletin
Terän viimeistelySinkitty
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiOravahäkki
CFM korkea1888 CFM
CFM matala1780 CFM
CFM Medium1837 CFM
Värisininen
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.8/ 3.5/ 5.5A
Taajuus60 Hz
Grilli materiaaliTeräs
Grillivälit1 / 4 "
Korkeus20 "
HP1 / 2 hp
Navan koko1 / 2 "
Pituus17 "
MateriaaliMuovi, Roto-muovattu
Materiaalin paksuus0.026 ga.
AsennusmateriaaliTeräs
Terien lukumäärä48
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Plug Type3 piikki
RPM980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM
Jännite115V AC
Leveys20 "
Langan koko16AWG
Langan koko (AWG)16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414519090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM korkeaVäriNykyinen piirrettyRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9519-03E Kolmenopeuksinen mattokuivausrumpu, 230V, harmaa | AG8FQA 9519-03E1600 CFMHarmaa, musta2.3 / 2 A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC€412.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9519-03 mattokuivausrumpu, 3 vaihdetta
€432.98 / yksikkö