ALLEGRO SAFETY 9406-36A Säädettävä kaivon turvaristi, iso | CD4UTT

ALLEGRO SAFETY 9406-36A Säädettävä kaivon turvaristi, iso

Varastossa
Tuote: CD4UTT Malli: 9406-36A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon turvaristi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Suuri istuvuuskoko26 ", 30", 36 "
MateriaaliTeräs
Pieni sopiva koko18 ", 21", 24 "
Square Tube Center -osasto1 1 / 2 "
Neliömäinen putken pituus1 1 / 4 "
TyyliSäädettävä
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSäädettävä iso kaivon turvaristi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7228601060
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9406-24 Kiinteä kaivon turvaristi, pieni, 24 tuuman koko | CD4UTP 9406-24-€276.82
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Säädettävä kaivon turvaristi, Pieni | CD4UTQ 9406-24ASäädettävä pieni kaivon turvaristi€736.15
ALLEGRO SAFETY 9406-30 Kiinteä Maole-turvaristi, suuri, 30 tuuman koko | CD4UTR 9406-30-€286.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9406-36A Säädettävä kaivon turvaristi, iso
€775.47 / yksikkö