ALLEGRO SAFETY 9406-24A Säädettävä kaivon turvaristi, Pieni | CD4UTQ

ALLEGRO SAFETY 9406-24A Säädettävä kaivon turvaristi, pieni

Varastossa
Tuote: CD4UTQ Malli: 9406-24A

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon turvaristi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Suuri istuvuuskoko26 ", 30", 36 "
MateriaaliTeräs
Pieni sopiva koko18 ", 21", 24 "
Square Tube Center -osasto1 1 / 2 "
Neliömäinen putken pituus1 1 / 4 "
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSäädettävä pieni kaivon turvaristi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7228601060
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9406-24 Kiinteä kaivon turvaristi, pieni, 24 tuuman koko | CD4UTP 9406-24-€276.82
ALLEGRO SAFETY 9406-30 Kiinteä Maole-turvaristi, suuri, 30 tuuman koko | CD4UTR 9406-30-€286.36
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Säädettävä kaivon turvaristi, iso | CD4UTT 9406-36ASäädettävä iso kaivon turvaristi€775.47

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9406-24A Säädettävä kaivon turvaristi, pieni
€736.15 / yksikkö