Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-02 Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EZV 20XN73

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-02 Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7EZV Malli: 706118-02Ristiviite: 20XN73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-04 Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EZW 20XN74 706118-041 / 4 "€28.39
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-06 Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7EZX 20XN75 706118-063 / 8 "€40.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-02 Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi
€13.43 / yksikkö