ALLEGRO SAFETY 9401-27A alumiininen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa | AG8FEU

ALLEGRO SAFETY 9401-27A alumiininen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FEU Malli: 9401-27A

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,657.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Korkeus11 5 / 8 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys12 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-27 teräksinen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa | AG8FET 9401-27€1,225.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-27A alumiininen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa
€1,657.66 / yksikkö